Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfarbige, vorkonfekt. USB-Signalsäulen, 60mm fester/blinkender LED-Buzzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfarbige, vorkonfekt. USB-Signalsäulen, 60mm fester/blinkender LED-Buzzer
Mehrfarbige, vorkonfekt. USB-Signalsäulen, 60mm fester/blinkender LED-Buzzer
Mehrfarbige, vorkonfekt. USB-Signalsäulen, 60mm fester/blinkender LED-Buzzer
Artikel-Nr.:
     C7775-XVGU3SWV
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVGU3SWV
EAN/GTIN:
     3606480530944
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Mehrfarbige USB-Signalsäulen. Vorkonfektionierte Signalsäulen c 5 V, DM 60 mm. Mehrfarbige, vorkonfekt. USB-Signalsäulen, 60 mm fester/blinkender LED-Buzzer. Befestigung Direktbefestigung. Schutzart IP 42. Farbe des Leuchtmittels Rot/Orange/Grün/Blau. Diese Farben sowie jede Farbkombination daraus sind leicht in der HMI-Applikation einzustellen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Schutzart (IP):
IP42
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
5 V
Außendurchmesser:
60 mm
Lautstärke:
85 dB
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.