| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XVGU3SHAV Herst.-Nr.: XVGU3SHAV EAN/GTIN: 3606480530937 |
| |
|
| | |
| Mehrfarbige USB-Signalsäulen. Vorkonfektionierte Signalsäulen c 5 V, DM 60 mm. Mehrfarbige, vorkonfekt. USB-Signalsäulen, 60 mm fester/blinkender LED-Buzzer. Befestigung mittels Aluminiumrohr 100 mm und Befestigungsplatte. Schutzart IP 42. Farbe des Leuchtmittels Rot/Orange/Grün/Blau. Diese Farben sowie jede Farbkombination daraus sind leicht in der HMI-Applikation einzustellen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 3 | Funktion Blitzlicht: | nein | Funktion Dauerlicht: | ja | Funktion Rundumlicht: | ja | Funktion Akustisch: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Schutzart (IP): | IP42 | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 5 V | Außendurchmesser: | 60 mm | Lautstärke: | 85 dB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, Fuß Signalsäule, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, schneider electric summer, alarm summer, led dauerleuchte, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung |
| | |
| |