| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XVBL0B7 Herst.-Nr.: XVBL0B7 EAN/GTIN: 3389110844344 |
| |
|
| | |
| Kompaktsignalstation mit Dauerlicht. Grundfarbe Farblos, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Komplettgeräte, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24 V | Stromart: | AC/DC | Leistung: | 1,13 W | Schutzart (IP): | IP65 | Kalottenfarbe: | klar | Montageart: | Aufbau | Fassung: | sonstige | Leuchtmittel: | LED | Schutzart (NEMA): | 4X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, meldeleuchte 24v ip65, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Modular |
| | |
| |