Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XUR-Optoe. Sen., Lichttaster -"Full color", Sn 0,06m, 12-24 V DC, 2m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XUR-Optoe. Sen., Lichttaster -"Full color", Sn 0,06m, 12-24 V DC, 2m Kabel
XUR-Optoe. Sen., Lichttaster -"Full color", Sn 0,06m, 12-24 V DC, 2m Kabel
XUR-Optoe. Sen., Lichttaster -"Full color", Sn 0,06m, 12-24 V DC, 2m Kabel
Artikel-Nr.:
     C7775-XURC3PPML2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XURC3PPML2
EAN/GTIN:
     3389110877991
Suchbegriffe:
Drucktaster
Farbsensor
Kontrasttaster
Lichttaster
XUR-Optoelektronischer Sensor, Farbsensor Full color, Schaltabstand Sn 6mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, 2m Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 24 V
Spannungsart:
DC
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Leerlaufstrom:
150 mA
Schaltfrequenz:
1200 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Einstellverfahren:
Teach-In
Messverfahren für Farb-Detektion:
aktives Dreibereichsverfahren
Lichtart:
Mehrfarben-LED
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
87 mm
Länge des Sensors:
57 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Lichtfleck:
0 mm²
Nenntastweite:
60 mm
Mit Austastfunktion:
ja
Mit Lichtleiter-Anschluss:
nein
Mit Wechselobjektiv:
nein
Mit Zeitfunktion:
ja
Umgebungstemperatur:
-10 °C | 50 °C
AWG-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, schneider electric lichttaster, lichttaster, drucktaster ip67, optoelektronischer Sensor, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter, optoelektronische Näherungsschalter, Lichtschranke, Lichtschranken
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,17*
€ 1.158,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,47*
€ 1.140,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,92*
€ 1.112,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,94*
€ 1.095,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,76*
€ 1.083,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.