Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: farbsensor sick, farbsensor ifm, omron farbsensor
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Farbsensor

  Farbsensor bei Mercateo online kaufen (158 Angebote unter 21.468.001 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Farbsensor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Farbsensor"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Farbsensor ifm electronic O5C500- O5C-MAKG/US100 (3 Angebote) 
Farbsensor Hell-/Dunkelschaltung programmierbar DC PNP/NPN Tastweite: 15...19 mm Schutzart: IP67 Schaltfrequenz: 2.000 Hz M12-Steckverbindung (drehbar)
ifm electronic
O5C500
ab € 288,55*
pro Stück
 
 Stück
Farbsensoren 11 mm, NPN/PNP x 2 60 mA, 10 → 30 V dc, IP67 (1 Angebot) 
Erfassungsbereich = 11 mm Lichtquelle = RGB LED Ausgangstyp = NPN/PNP x 2 Strom max. = 60 mA Schaltfrequenz = 8 Hz (blinkend) Anschluss = 4-poliger Mikro-Schnelltrennstecker, M12 Versorgungsspannun...
Allen-Bradley
45CRM-4LHT2-D4
ab € 163,33*
pro Stück
 
 Stück
Farbsensoren 12,5 mm, PNP 50 mA, 12 → 24 V dc, IP67 (2 Angebote) 
Erfassungsbereich = 12,5 mm Lichtquelle = RGB LED Ausgangstyp = PNP Strom max. = 50 mA Schaltfrequenz = 1,7 kHz Anschluss = 4-poliger M12-Stecker Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc LED Statusanzeig...
Sick
CSM-WP117A2P
ab € 201,84*
pro Stück
 
 Stück
Analog Devices AD7798, AD8271, AD8615, AD8618, ADG633, ADG733, ADR4525, Farbsensor, Referenzdesign (1 Angebot) 
Analogfunktion = Farbsensor Kit-Klassifizierung = Referenzdesign Evaluierungsplatine für Zweikanal-Farbmessanwendungen. Die Evaluierungsplatine EVAL-CN0312-SDPZ von Analog Devices demonstriert eine...
Analog Devices
EVAL-CN0312-SDPZ
ab € 248,84*
pro Stück
 
 Stück
Farbsensoren 11 mm, NPN/PNP x 2 60 mA, 10 → 30 V dc, IP67 (1 Angebot) 
Erfassungsbereich = 11 mm Lichtquelle = RGB LED Ausgangstyp = NPN/PNP x 2 Strom max. = 60 mA Schaltfrequenz = 8 Hz (blinkend) Anschluss = 4-poliger Mikro-Schnelltrennstecker, M12 Versorgungsspannun...
Allen-Bradley
45CRM-4LHT1-D4
ab € 163,71*
pro Stück
 
 Stück
Farbsensoren 20 mm, PNP 100 mA, 12 → 30 V dc, IP67 (2 Angebote) 
Erfassungsbereich = 20 mm Lichtquelle = UV LED Ausgangstyp = PNP Strom max. = 100 mA Schaltfrequenz = 1,5 kHz Anschluss = M12-Steckverbinder Versorgungsspannung = 12 → 30 V dc LED Statusanzeige = J...
Sick
LUT3-820
ab € 1.209,40*
pro Stück
 
 Stück
MikroElektronika MIKROE-1438, Colour Click RGBC, Farbsensor, Zusatzplatine, für mikroBUS (4 Angebote) 
Analogfunktion = Farbsensor Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Zum Einsatz mit = MikroBUS Kit-Name = Colour Click RGBC Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Color click m...
MikroElektronika
MIKROE-1438
ab € 11,62*
pro Stück
 
 Stück
1028224-CS81-P1112 FARBSENSOR (4 Angebote) 
Farbsensor CS81-P1112, PNP, 1 Kanal, 12,5mm, M12/5pol., Herstellernr.: 1028224
Sick
1028224
ab € 720,38*
pro Stück
 
 Stück
1028225-CS81-P3612 FARBSENSOR (1 Angebot) 
Farbsensor CS81-P3612, PNP, 1 Kanal, TW=60mm, M12/5pol., Herstellernr.: 1028225
Sick
1028225
ab € 931,13*
pro Stück
 
 Stück
1028226-CS84-P1112 FARBSENSOR (1 Angebot) 
Farbsensor CS84-P1112, PNP, 4 Kanaele, 12,5mm, M12/8pol., Herstellernr.: 1028226
Sick
1028226
ab € 899,62*
pro Stück
 
 Stück
1028227-CS84-P3612 FARBSENSOR (2 Angebote) 
Farbsensor CS84-P3612, PNP, 4 Kanäle, TW=60mm, M12/8-pol., Herstellernr.: 1028227
Sick
1028227
ab € 1.090,97*
pro Stück
 
 Stück
1028228-CS81-N1112 FARBSENSOR (1 Angebot) 
Farbsensor CS81-N1112, NPN, 1 Kanal, 12,5mm, M12/5pol., Herstellernr.: 1028228
Sick
1028228
ab € 932,07*
pro Stück
 
 Stück
1028229-CS81-N3612 FARBSENSOR (1 Angebot) 
Farbsensor CS81-N3612, NPN, 1 Kanal, TW=60mm, M12/5pol., Herstellernr.: 1028229
Sick
1028229
ab € 933,01*
pro Stück
 
 Stück
1028230-CS84-N1112 FARBSENSOR (1 Angebot) 
Farbsensor CS84-N1112, NPN, 4 Kanaele, 12,5mm, M12/8pol., Herstellernr.: 1028230
Sick
1028230
ab € 1.190,19*
pro Stück
 
 Stück
1028231-CS84-N3612 FARBSENSOR (1 Angebot) 
Farbsensor CS84-N3612, NPN, 4 Kanäle, TW=60mm, M12/8-pol., Herstellernr.: 1028231
Sick
1028231
ab € 1.184,54*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Farbsensor
^

Farbsensoren als wichtige Bestandteile der Automatisierungstechnik

Schon längst sind es in der Automatisierungstechnik sowie Prozesstechnik nicht mehr ausschließlich Zähl- und Schaltvorgänge, welche mithilfe moderner Sensortechnik umgesetzt werden. Mittlerweile ist man mithilfe geeigneter Farbsensoren sogar in der Lage, in der Automatisierungstechnik Einzelfarben auseinanderzuhalten. Dabei handelt es sich keineswegs nur um reine Primärfarbsensoren, welche in den meisten Fällen aus Fotodioden mit vorgeschalteten Farbfiltern bestehen. Vielmehr geht es bei den modernen Farbsensoren um die selektive Erfassung des gesamten sichtbaren Spektralbereichs.

Einsatzgebiete von Farbsensoren

Diese Farbsensoren kommen in vielfältigen Gebieten zum Einsatz. Sowohl in der Prozesssteuerung als auch in der Qualitätskontrolle werden sie verwendet, um beispielsweise Farben sowie Beschichtungen von verschiedenen Oberflächen zu überprüfen. Weiterhin werden sie eingesetzt, um das Vorhandensein verschiedener Elemente an unterschiedlichen Baugruppen festzustellen. Auch ist es die Überprüfung von Leuchtmitteln unterschiedlicher Art auf Farbe sowie Helligkeit, die zu den Hauptaufgaben der Farbsensoren im Bereich der Qualitätskontrolle zählt. Durch ihre hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit eignen sie sich auch hervorragend für schnellere Prozessabläufe sowie Fertigungsvorgänge. Abhängig von verschiedenen Farben bzw. Farbmarkierungen sind sie in der Lage, auch bei schnellen Abläufen die unterschiedlichen Farben sicher zu unterscheiden und eventuelle farbabhängige Steuervorgänge im entsprechenden Prozess auszulösen.

Die Funktionsweise von Farbsensoren

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Farbsensoren, welche eine eigene Beleuchtungsquelle besitzen sowie solche, welche Farben selbstleuchtender Objekte erkennen können. Letztere werden zum Beispiel eingesetzt, um Leuchtmittel wie LEDs oder auch Displays zu überprüfen und um gegebenenfalls hier Anpassungen (beispielsweise der Helligkeit) vornehmen zu können. Sensoren zur Feststellung und zum Auseinanderhalten von Farben von Objekten benötigen eigene Lichtquellen, welche aus Hochleistungs-Leuchtdioden bestehen können. Diese Leuchtdioden senden ein weißes Licht mit hoher Intensität aus. Fotodioden mit entsprechenden Farbfiltern dienen hier als Detektoren. Die entstehenden Fotoströme werden mit speziellen Schaltungen in Spannungen umgewandelt, gefiltert und verstärkt. Abhängig von der Anwendung erfolgt anschließend gegebenenfalls eine Digitalisierung der Werte. Anhand vorgegebener Toleranzwerte können Messungen vorgenommen werden, um zum Beispiel Schaltentscheidungen anhand der Toleranzen vornehmen zu können. Anstelle der weiß leuchtenden Leuchtdioden werden teilweise noch einfarbige LEDs mit unterschiedlichen Farben als Lichtquellen eingesetzt. Hierbei erfolgt ein sequenzielles Einschalten der unterschiedlichen farbigen LEDs. Als Gegenstücke bzw. Sensoren dienen breitbandige Fotoempfänger. Nachteilig bei diesen Verfahren der Farberkennung ist die deutlich geringere Verarbeitungsgeschwindigkeit anhand der sequenziell geschalteten LED-Beleuchtungen. Außerdem ist die Farbselektivität dieser Farbsensoren gegenüber moderneren Arten deutlich eingeschränkt.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Farbsensor, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.