Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XT1-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch Ø 32mm, Messing, Sn 15mm, Kabel 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XT1-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch Ø 32mm, Messing, Sn 15mm, Kabel 2m
XT1-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch Ø 32mm, Messing, Sn 15mm, Kabel 2m
XT1-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch Ø 32mm, Messing, Sn 15mm, Kabel 2m
Artikel-Nr.:
     C7775-XT132B1FAL2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XT132B1FAL2
EAN/GTIN:
     3389119025775
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
OsiSense XT ? Kapazitive Sensoren. XT1-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch, auch NC verfügbar. Abmessungen DM 32 x 80 mm, Anschluss Kabel 2 m, Ausgang NO, Leiter 2-L, AC, Schaltabstand_mm 15, Schutzart IP65. Kapazitive Sensoren mit Metallgehäuse, runde Bauform, bündig. Betriebsspannung Ub 10-30 V DC, Ausgang 3- oder 4-Leiter-Technik, PNP oder NPN (NO/NC, NO). Ub 20-265 V AC, Ausgang 2-Leiter-Technik (NO oder NC).
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser des Sensors:
32 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
15 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
Zweidraht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Kaskadierbar:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
300 mA
Versorgungsspannung:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Schaltfrequenz:
15 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Mit Statusanzeige:
nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.