Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XS9-Induktiver Näherungsschalter 80x80x26, PBT, Sn 40mm, 24 V DC, 2m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XS9-Induktiver Näherungsschalter 80x80x26, PBT, Sn 40mm, 24 V DC, 2m Kabel
XS9-Induktiver Näherungsschalter 80x80x26, PBT, Sn 40mm, 24 V DC, 2m Kabel
XS9-Induktiver Näherungsschalter 80x80x26, PBT, Sn 40mm, 24 V DC, 2m Kabel
Artikel-Nr.:
     C7775-XS9D111A1L2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS9D111A1L2
EAN/GTIN:
     3389110356083
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
XS9-Induktiver Näherungsschalter Bauform 80x80x26, Kunststoffgehäuse PBT, Schaltabstand Sn 40mm, Spannungsversorgung 24V DC, 2m Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
103 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
40 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Versorgungsspannung:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 24 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktive näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktive Näherungsschalter, induktiver Sensor, induktive Sensoren
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.