Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XS9-Indu. Näher.sch. M12, L60mm, Edelstahl 303, Sn 10mm, 12-24 V DC, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XS9-Indu. Näher.sch. M12, L60mm, Edelstahl 303, Sn 10mm, 12-24 V DC, M12
XS9-Indu. Näher.sch. M12, L60mm, Edelstahl 303, Sn 10mm, 12-24 V DC, M12
XS9-Indu. Näher.sch. M12, L60mm, Edelstahl 303, Sn 10mm, 12-24 V DC, M12
Artikel-Nr.:
     C7775-XS912R4PAM12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS912R4PAM12
EAN/GTIN:
     3389119079099
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
OsiSense XS ? Induktive Näherungsschalter ? Applikation - Vollmetall Gehäuse. XS9-Indu. Näher.sch. Abmessungen M12 x 60 mm, Anschluss M12, Ausgang NO, Bündig nein, Leiter 3-Leiter, Schaltabstand_mm 10, Schutzart IP67, IP68, IP69K. Vollmetall gekapseltes Gerät aus Edelstahl 303 für bündigen oder nichtbündigen Einbau. Mit NO Ausgang. Besonders geeignet für den Einsatz in rauer Umwelt. Betriebsspannung 12-24 V DC, 3-Leiter-Technik, PNP. Schaltfrequenz 1000 Hz. Schutzart IP67, IP68, IP69K.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 24 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
400000 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 10mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, induktive Näherungsschalter, induktiver Sensor, induktive Sensoren
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.