Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XS8-Indu. Näher.sch. 40x40x70, PBT, Sn 20mm, 12-48 V DC, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XS8-Indu. Näher.sch. 40x40x70, PBT, Sn 20mm, 12-48 V DC, M12
XS8-Indu. Näher.sch. 40x40x70, PBT, Sn 20mm, 12-48 V DC, M12
XS8-Indu. Näher.sch. 40x40x70, PBT, Sn 20mm, 12-48 V DC, M12
Artikel-Nr.:
     C7775-XS8C2A1DAM12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS8C2A1DAM12
EAN/GTIN:
     3389119058025
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
OsiSense XS ? Induktive Näherungsschalter Würfel- und Quaderbauform. XS8-Indu.Näher.sch. Abmessungen 40x40x70 mm, Anschluss 1/2--20UNF-Stecker, Ausgang NO, Bündig ja, Leiter 2-L, AC/DC, Schaltabstand_mm 20. Würfel- bzw. quaderförmige Sensoren aus Kunsstoff mit aktiver Fläche in 5 Positionen schwenkbar. Für bündigen oder nichtbündigen Einbau in Metall geeignet. Sensoren verfügen über E2-Zulassung für mobile Anwendungen. Alle NO+NC Geräte sind SIL2 fähig. Schutzart IP 65, IP 67, IP 69K. XS9C2A1PCM12 und XS9C4A1PCP20 Faktor 1 (Fe/Nfe), Schweißfest Immunität gegenüber Magnetfeldern bis zu 250 mT. Betriebsspannung. DC Ub 10 - 58 V DC, 3- oder 4-Leiter Technik, PNP. AC/DC Ub AC/DC 20 - 264 V, 2-Leiter Technik, ohne Kurzschlussschutz, M20-Kabelverschraubung. Analogausführung Ub 15 - 36 V DC.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
70 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
Zweidraht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Versorgungsspannung:
12 V | 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 48 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
300 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, schneider electric induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, induktive Näherungsschalter, induktiver Sensor, induktive Sensoren
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.