XS7-Induktiver Näherungsschalter 40x40x117mm, Kunststoffgehäuse PBT, Schaltabstand Sn 15mm, Spannungsversorgung 24-240 VAC/DC, Steckverbinder 7/8 Zoll
| |
Breite des Sensors: | 40 mm |
Höhe des Sensors: | 40 mm |
Länge des Sensors: | 134 mm |
Durchmesser des Sensors: | 0 mm |
Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig |
Schaltabstand: | 15 mm |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar |
Ausführung des Schaltausgangs: | Zweidraht |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder 7/8 Zoll |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 |
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 0 |
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 0 |
Art der Betätigung: | metallisches Target |
Ausführung der Schnittstelle: | ohne |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne |
Beschichtung Gehäuse: | sonstige |
Kaskadierbar: | nein |
Kategorie nach EN 954-1: | 1 |
Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 200 mA |
Versorgungsspannung: | 24 V | 240 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | 240 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | 240 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | 240 V |
Spannungsart: | AC/DC |
Schaltfrequenz: | 50 Hz |
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: | nein |
Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
Druckfest: | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Störfestigkeit gegen magnetische Felder: | störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld |
SIL nach IEC 61508: | ohne |