| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XB6ETN521P Herst.-Nr.: XB6ETN521P EAN/GTIN: 3606480597664 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegeräte in Monoblockausführung, Durchmesser 22mm. Eine kompakte und kostengünstige Baureihe in Monoblockausführung. Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | Dreh-Entriegelung | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Schutzart (IP): | IP65 | Montageart: | Aufbau | Mit Beleuchtung: | nein | Lochdurchmesser: | 16 mm | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Lötfahnenanschluss | Durchmesser der Kappe: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, pilztaster, telemecanique pilztaster, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |