Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
MIT SCHALTER 63A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-VC4GUN
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
VC4GUN
EAN/GTIN:
3389119413206
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
Lasttrennschalter Eine Reihe von Sicherheitssteuerungsprodukten, die einfach zu bedienen und einzurichten sind, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Breite:
164 mm
Bemessungsbetriebsspannung:
600 V | 600.0 V
Motorantrieb integriert:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
80 A
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Verriegelbar:
ja
Polzahl:
3
Tiefe:
132 mm
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Höhe:
193 mm
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.96 kA
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
57 A
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Motorabgangstechnik
>
Motorsicherungen
>
TeSys mini-vario, vario
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Trennschalter
,
lasttrennschalter 63a 3-polig
,
hauptschalter 3 polig
,
hauptschalter
,
Serviceschalter
,
Reparaturschalter
,
Einspeiseschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erdungsmodul 80A, für V3, V4
Schneider Electric
VZ15
€ 17,42*
Zubehör
Hilfsschalter-MODUL
Schneider Electric
VZ7
€ 11,29*
Zubehör
Hilfsschalterblock, 2S
Schneider Electric
VZ20
€ 12,13*
Zubehör
Neutralleiter-Modul, 80A, für V3 / V4
Schneider Electric
VZ12
€ 16,96*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.