Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Not Aus Modul
>
Artikel
Sicherheitsmodul, Modicon TM3, PLe / Kat4 / SIL3, 1 Funktion, 24 VDC, Federzugklemmen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-TM3SAF5RG
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TM3SAF5RG
EAN/GTIN:
3606485393001
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Sicherheitsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit Modulen für funktionale Sicherheit. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. 2 digitale Sicherheitseingänge (24VDC, 100mA), 3 parallele digitale Sicherheitsausgänge. Zum Anschluss von Not-Halt (EN/IEC 60204-1, EN/ISO 13850) und Schaltern in Schutzeinrichtungen (EN/ISO 14119). Maximal erreichbares Sicherheitsniveau PLe / Kategorie 4 gemäß EN/ISO 13849-1, SIL CL3 gemäß EN/IEC 62061. Sicherheitsrelevanten Funktionen werden ausschließlich vom Sicherheitsmodul verwaltet, unabhängig vom Rest des Systems. Relaiszustände können direkt über den TM3-Rückwandbus gelesen werden. Die digitalen Ausgänge sind als Realis (24VDC / 230VAC, 6A) ausgeführt. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über www.se.com). Anschluss über abnehmbare Federzugklemmleisten. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, UL, CSA, RCM, EAC, CCC.
Weitere Informationen:
Breite:
43.7 mm
Ausführung:
sonstige
Mit Mutingfunktion:
nein
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Stoppkategorie nach IEC 60204:
1
Tiefe:
73 mm
Bemessungsschaltstrom:
1.1 A
Rückfallverzögerung:
0.04 s
Betriebsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
94 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 2:
24 V | 24.0 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
ohne
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Steuerspannung 1:
24 V | 24.0 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Mit Starteingang:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Versorgungsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Zulassung nach UL:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
SPS-Steuerungen
>
Dezentrale E/A
>
Modicon TM3
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Nachschaltgerät
,
Schutztürwächter
,
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
not aus schaltgerät schneider electric
,
schutztürwächter
,
SIL3
,
SIL 3
,
Safety modul
,
Modulare IO
,
Modulare I/O
,
Modulare EA
,
Modulare E/A
,
Modicon TM3
,
Modicon IO
,
Modicon I/O
,
Modicon EA
,
Modicon E/A
,
Modicon
,
IO-System
,
IO System
,
I/O-System
,
I/O System
,
Funktionale Sicherheit
,
EA-System
,
EA-Erweiterung
,
EA System
,
EA Erweiterung
,
E/A-System
,
E/A-Erweiterung
,
E/A System
,
E/A Erweiterung
,
dezentrale IO
,
dezentrale I/O
,
dezentrale EA
,
dezentrale E/A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 150,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageset, Modicon M221/TM3, für Einbau auf Montageplatte
Schneider Electric
TMAM2
€ 13,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.