Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Ausgangsmodul, Modicon TM3, 16 Ausgänge, 24 VDC, Sink Transistor, Federzugklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Ausgangsmodul, Modicon TM3, 16 Ausgänge, 24 VDC, Sink Transistor, Federzugklemmen
Digitales Ausgangsmodul, Modicon TM3, 16 Ausgänge, 24 VDC, Sink Transistor, Federzugklemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-TM3DQ16UG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM3DQ16UG
EAN/GTIN:
     3606480611599
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
SPS E/A-Erweiterung
Schalttransistor
Transistor
Digitales Ausgangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 16 digitale Ausgänge. E/A-Kanäle mit 24VDC Ausgangsspannung. Die digitalen Ausgänge sind als Sink-Transistor (0,5A) ausgeführt. Konfigurierbarer Fallback-Modus zum Setzen von Ausgängen in konfigurierten Zustand (0 / 1 / Halten) im Falle eines Hardwarefehlers. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über www.se.com). Anschluss über abnehmbare Federzugklemmleisten mit Rasterabstand 3,81mm. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, cULus/CSA, EAC, RCM, cULus Hazardous Location.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
21.4 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Zulässige Spannung am Ausgang:
19.2 V | 28.8 V
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Tiefe:
81.3 mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Ausgangsstrom:
0.5 A
Höhe:
90 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.45 ms
Versorgungsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Redundanzfähigkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: sps e/a-erweiterung, Modulare IO, Modulare I/O, Modulare EA, Modulare E/A, Modicon TM3, Modicon IO, Modicon I/O, Modicon EA, Modicon E/A, Modicon, IO-System, IO System, I/O-System, I/O System, EA-System, EA-Erweiterung, EA System, EA Erweiterung, E/A-System, E/A-Erweiterung, E/A System, E/A Erweiterung, digitale Ausgänge, dezentrale IO, dezentrale I/O, dezentrale EA, dezentrale E/A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 122,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.