Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC 1,5M IP67 6X15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC 1,5M IP67 6X15
NTC 1,5M IP67 6X15
NTC 1,5M IP67 6X15
Artikel-Nr.:
     C7775-TM1STNTCRN61515
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM1STNTCRN61515
EAN/GTIN:
     3606480761690
Suchbegriffe:
Sensorgehäuse
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
NTC 1,5M IP67 6X15
Weitere Informationen:
Sensortyp:
NTC
Drahtlos:
nein
Mit Batterie:
nein
Messbereich:
-50 °C | 110 °C
Festes Kabel am Sensor:
ja
Kabellänge:
1,5 m
Material des Elements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe:
6 mm
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: -
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.