| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-SSP3A250BDRT Herst.-Nr.: SSP3A250BDRT EAN/GTIN: 3606480580109 |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Halbleiterrelais für die Montage auf einem Kühlkörper oder auf Montageplatte. Die werkseitig montierte Wärmeableitfolie ermöglicht eine schnelle, einfache und saubere Montage, da keine Wärmeleitpaste oder Pads benötigt werden. Durch den niedrigen internen Spannungsabfall wird die Verlustleistungswärme reduziert. Der Lastkreis ist für 3-phasige Netze im Bereich von 48-530 VAC ausgelegt und es können je Phase 50 A geschaltet werden. Das Schaltverhalten ist momentanschaltend und entspricht 3 Schliesserkontakten. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 4-32 VDC und schaltet alle 3 Phasen. Eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Ideal zur Ansteuerung von ohmschen und induktiven Lasten gemäß Datenblatt. Dazu ist der Schaltausgang intern bereits mit einer RC-Beschaltung und einem Überspannungsschutz ausgestattet. Zur Auswahl des separaten Kühlkörpers ist eine Wärmebetrachtung durchzuführen. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 4 V | 32 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Betriebsspannung: | 48 V | 530 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: | 0 A | Anzahl der Phasen: | 3 | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b: | 0 A | Nullpunktschaltend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrierelais, SSR, Optokoppler, Solid State Relay, Solid State Relais, elektronisches Lastrelais, dreiphasig, 3 phasig, Leistungselektronik, momentanschaltend, Wärmeableitfolie, Wärmeableitplatte |
| | |
| |