Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 4-32 VDC, A: 48-600 VAC, 3x 25 A, 3ph, moment.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 4-32 VDC, A: 48-600 VAC, 3x 25 A, 3ph, moment.
Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 4-32 VDC, A: 48-600 VAC, 3x 25 A, 3ph, moment.
Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 4-32 VDC, A: 48-600 VAC, 3x 25 A, 3ph, moment.
Artikel-Nr.:
     C7775-SSM3A325BDR
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSM3A325BDR
EAN/GTIN:
     3606485441726
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Zelio Relay. Halbleiterrelais für die Montage auf Hutschiene mit Alu-Kühlkörper. Der Lastkreis ist für 3-phasige Netze im Bereich von 48-600 VAC ausgelegt und es können 25 A je Phase geschaltet werden. Das Schaltverhalten ist momentanschaltend und entspricht 3 Schliesserkontakt. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 4-32 VDC und schaltet alle Phasen. Eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen. Baubreite 88 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4 V | 32 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Betriebsspannung:
48 V | 600 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0 A
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, schneider electric interface-relais, industrierelais, SSR, Optokoppler, Solid State Relay, Solid State Relais, elektronisches Lastrelais, einphasig, 3 phasig, Leistungselektronik, momentanschaltend
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.