| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-SSM1A312F7R Herst.-Nr.: SSM1A312F7R EAN/GTIN: 3606480579615 |
| |
|
| | |
| Modulares Halbleiterrelais für die Montage auf Hutschiene in innovativer kompakten Bauform mit seitlicher Kühlfläche. Der Lastkreis ist für 1-phasige Netze im Bereich von 48-600 VAC ausgelegt und es können 12 A geschaltet werden. Das Schaltverhalten ist momentanschaltend und entspricht einem Schliesserkontakt. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 90-140 VAC. Eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen. Die Abmessungen betragen 18x88x84 mm Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 90 V | 140 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 90 V | 140 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Betriebsspannung: | 48 V | 660 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: | 0 A | Anzahl der Phasen: | 1 | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b: | 0 A | Nullpunktschaltend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SSR, Optokoppler, Solid State Relay, Solid State Relais, elektronisches Lastrelais, einphasig, 1 phasig, Leistungselektronik, momentanschaltend |
| | |
| |