Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 90-280 VAC, A: 24-280 VAC, 30 A, 1ph., nullsp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 90-280 VAC, A: 24-280 VAC, 30 A, 1ph., nullsp.
Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 90-280 VAC, A: 24-280 VAC, 30 A, 1ph., nullsp.
Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 90-280 VAC, A: 24-280 VAC, 30 A, 1ph., nullsp.
Artikel-Nr.:
     C7775-SSM1A130M7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSM1A130M7
EAN/GTIN:
     3606485441603
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
halbleiterrelais schneider
Zelio Relay. Halbleiterrelais für die Montage auf Hutschiene in klassische Bauform mit Alu-Kühlkörper. Der Lastkreis ist für 1-phasige Netze im Bereich von 24-280 VAC ausgelegt und es können 30 A geschaltet werden. Das Schaltverhalten ist nullspannungsschaltend und entspricht einem Schliesserkontakt. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 90-280 VAC. Eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen. Die Abmessungen betragen 22,5x99x98 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
90 V | 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
90 V | 280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Betriebsspannung:
24 V | 280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0 A
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, SSR, Optokoppler, Solid State Relay, Solid State Relais, elektronisches Lastrelais, einphasig, 1 phasig, Leistungselektronik, nullspannungsschaltend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.