|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-SR2CBL06 Herst.-Nr.: SR2CBL06 EAN/GTIN: 3389110704020 |
| |
|
|  |  |
 | Programmierkabel für SPS-Steuerrelais Zelio Logic. Zur Verwendungmit Harmony XBT HMI-Panel. Ausgestattet mit USB-A und SUBD9. Kabellänge: 3m. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 6 | Länge: | 1.8 m | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 6 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | USB-A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Zelio Logic Verbindungskabel, usb d sub adapter, Zelio Logic, Zelio, Steuerung, Steuerrelais, SPS-Steuerrelais, SPS Steuerrelais, SPS Kleinsteuerung, SPS, Smart Relay, Smart Relais, Logikmodul, logik modul, Kleinsteuerung, kleine Steuerung, günstige kleinsteuerung, Automation |
|  |  |
| |