| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-RMPT50BD Herst.-Nr.: RMPT50BD EAN/GTIN: 3389110108989 |
| |
|
| | |
| Zelio Analog. Analogkonverter für Temperatursignale von Pt100 in normierte Analogsignale. Eingangsbereich Sensortemperatur 0 - +250°C. Pt100-Anschluss in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik. Analogausgang 0-10 V, 0/4-20 mA. Versorgungsspannung 24 VDC. Geräteserie Universal. Aufrastbar auf Hutschiene. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 250 °C | Ausführung: | Klemme | Werkstoff: | sonstige | Länge der Sonde: | 0 mm | Länge des Anschlusskabels: | 0 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Temperaturkonverter, Temperaturumsetzer, T/U-Wandler, T/I-Wandler, Pt100, Analogtrenner, Temperaturtransmitter |
| | |
| |