Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungswächter, Spannungsfenster, 65-260 VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungswächter, Spannungsfenster, 65-260 VAC/DC
Spannungswächter, Spannungsfenster, 65-260 VAC/DC
Spannungswächter, Spannungsfenster, 65-260 VAC/DC
Artikel-Nr.:
     C7775-RM17UBE15
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM17UBE15
EAN/GTIN:
     3389119405140
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Zelio Control. Dieses Spannungsüberwachungsrelais überwacht einphasige Versorgungen 65-260 VAC/DC (50-60 Hz) auf Über- und Unterschreitung eines einstellbaren Grenzwertes im Fenstermodus. Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Der untere und obere Grenzwert und eine Abschaltverzögerung sind einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Zwei LEDs zeigt den Status an. Die Energieversorgung des Gerätes wird der Messspannung entnommen (Nennspannungsbereich 110-240 VAC/DC, 50-60 Hz). Die Baubreite beträgt 17,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
ja
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Spannungsmessbereich 1:
65 V | 260 V
Spannungsmessbereich 2:
65 V | 260 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
65 V | 260 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
65 V | 260 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ansprechwert Spannung:
65 V | 260 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.