Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIATUR-LEISTUNGSSCHALTER 120/240V 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIATUR-LEISTUNGSSCHALTER 120/240V 15A
MINIATUR-LEISTUNGSSCHALTER 120/240V 15A
MINIATUR-LEISTUNGSSCHALTER 120/240V 15A
Artikel-Nr.:
     C7775-QOU215
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     QOU215
EAN/GTIN:
     0785901418658
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Hebelschalter
Kippschalter
Leistungsschalter
MINIATUR-LEISTUNGSSCHALTER 120/240V 15A
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Verschmutzungsgrad:
3
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
75 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, leistungsschalter 2polig, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, Leitungsschutzschalter, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Sicherungsautomat, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.