Das Pro-face SP5000 Advanced-Display ist in Kombination mit den unterschiedlichen SP5000 Box-Modulen einzusetzen. Diese Produktreihe wurden mit ihrer Performance und den flexiblen Auswahlmöglichkeiten passend für komplexe Maschinen und kleine Linien entwickelt. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und flexible Kombinationsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 10 Zoll wide screen mit einer Auflösung von 1280x800 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software GP-Pro EX konfiguriert. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 268,5 mm (Breite) x 198,5 mm (Höhe) x 67 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 255 mm x 185 mm. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP66F, IP67F, Typ 4X (Innenbereiche), Typ 13 (wenn ordnungsgemäß in einem Gehäuse installiert).
 |  |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 1280 |
Anzahl der Farben des Displays: | 12 |
Mit Farbdisplay: | ja |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Touch-Technologie: | sonstige |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Ausführung des Displays: | TFT |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Einbautiefe: | 67 mm |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Höhe der Front: | 198.5 mm |
Breite der Front: | 268.5 mm |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP67K |
Mit SW-Schnittstellen: | nein |
Bildschirmdiagonale: | 10.1 Zoll |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 60.0 °C |
Mit Meldungsanzeige: | nein |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | nein |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | nein |
Mit Rezepturen: | nein |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | nein |
Mit Druckausgabe: | nein |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 0 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | nein |
Anzahl der Online-Sprachen: | 0 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 800 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | nein |
Mit nummerischer Tastatur: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Versorgungsspannung DC: | 12 V | 24.0 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |