| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYGF756H5 Herst.-Nr.: NSYGF756H5 EAN/GTIN: 3606480172571 |
| |
|
| | |
| Feste 19-Zoll-Gleitschienen, die nur mit VDA/VDS-Gehäusen kompatibel sind, aus behandeltem Stahl für ein maximale Belastung von 60 kg. Rack-Tiefe 1000mm, Abstand zwischen den vorderen/hinteren Pfosten 750mm, Befestigungsabstand Mitte zu Mitte 658mm, Referenz-Fußhöhe +/- 5mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tragarm-Komponente | Breite: | 55 mm | Höhe: | 760 mm | Tiefe: | 100 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | natur | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitschiene, gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |