Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Gleitschienen, fest, 2er-Set, Tiefe 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Gleitschienen, fest, 2er-Set, Tiefe 800mm
Actassi, Gleitschienen, fest, 2er-Set, Tiefe 800mm
Actassi, Gleitschienen, fest, 2er-Set, Tiefe 800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYGF556H5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYGF556H5
EAN/GTIN:
     3606480172564
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Actassi, Gleitschienen, fest, 2er-Set, Tiefe 800mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragarm-Komponente
Breite:
55 mm
Höhe:
550 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
natur
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gleitschiene, gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.