Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys-Lüfter IP54, 850m³/h, 230V, mit Ausgangsgitter und Filter G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys-Lüfter IP54, 850m³/h, 230V, mit Ausgangsgitter und Filter G2
ClimaSys-Lüfter IP54, 850m³/h, 230V, mit Ausgangsgitter und Filter G2
ClimaSys-Lüfter IP54, 850m³/h, 230V, mit Ausgangsgitter und Filter G2
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCVF850M400PF
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCVF850M400PF
EAN/GTIN:
     3606480151361
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ClimaSys-Lüfter IP54, 850m³/h, 230V, mit Ausgangsgitter und Filter G2
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
400 V
Spannungsart:
AC
Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
931 m³/h
Bemessungsleistung:
126 W
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Breite:
316 mm
Höhe:
336 mm
Tiefe:
162 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzabdeckung:
ja
Geräuschemission:
77 dB(A)
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, Wandklimagerät, axiallüfter ac 400v, wandklimagerät, axialgebläse ac, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, EMV-Filterlüfter, Filterlüfter, Innenlüfter, Lüfter, Lüfter (Schaltschrank), Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüfterblech für Schaltschrank, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Lüftersystem, Luftumwälzung, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblec...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,79*
€ 281,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.