Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys-Lüfter IP54, 165m³/h, 48V DC, mit Ausgangsgitter und Filter G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys-Lüfter IP54, 165m³/h, 48V DC, mit Ausgangsgitter und Filter G2
ClimaSys-Lüfter IP54, 165m³/h, 48V DC, mit Ausgangsgitter und Filter G2
ClimaSys-Lüfter IP54, 165m³/h, 48V DC, mit Ausgangsgitter und Filter G2
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCVF165M48DPF
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCVF165M48DPF
EAN/GTIN:
     3606480151279
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ClimaSys-Lüfter IP54, 165m³/h, 48V DC, mit Ausgangsgitter und Filter G2
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei DC:
48 V
Spannungsart:
DC
Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
165 m³/h
Bemessungsleistung:
8,7 W
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Breite:
248 mm
Höhe:
268 mm
Tiefe:
104 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzabdeckung:
ja
Geräuschemission:
51 dB(A)
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 48v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 48v, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, EMV-Filterlüfter, Filterlüfter, Innenlüfter, Lüfter, Lüfter (Schaltschrank), Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüfterblech für Schaltschrank, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Lüftersystem, Luftumwälzung, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblec...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.