Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys-Lüfter IP54, 165m³/h, 230V, mit Ausgangsgitter und Filter G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys-Lüfter IP54, 165m³/h, 230V, mit Ausgangsgitter und Filter G2
ClimaSys-Lüfter IP54, 165m³/h, 230V, mit Ausgangsgitter und Filter G2
ClimaSys-Lüfter IP54, 165m³/h, 230V, mit Ausgangsgitter und Filter G2
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCVF165M230PF
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCVF165M230PF
EAN/GTIN:
     3606480151248
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ClimaSys-Lüfter IP54, 165m³/h, 230V, mit Ausgangsgitter und Filter G2
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
165 m³/h
Bemessungsleistung:
16,3 W
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Breite:
248 mm
Höhe:
268 mm
Tiefe:
104 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, 19 Zoll Bürstenleiste, 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Wandklimagerät, axiallüfter 230vac, wandklimagerät, axial gebläse 230v, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, EMV-Filterlüfter, Filterlüfter, Innenlüfter, Lüfter, Lüfter (Schaltschrank), Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüfterblech für Schaltschrank, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Lüftersystem, Luftumwälzung, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblec...
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.