Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys Metallfilter für Dachkühleinheit 800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys Metallfilter für Dachkühleinheit 800W
ClimaSys Metallfilter für Dachkühleinheit 800W
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCUFX800R
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCUFX800R
EAN/GTIN:
     3606480685644
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
ClimaSys Metallfilter für Dachkühleinheit 800W.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Mit Filtermatte:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP34
Filterklasse:
G2
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Klimatechnik, Luftfilter Lüftungssystem, luftfilter klimatechnik, Schrank-Lüfter, Lüftersystem (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Gehäuse/Schaltschrank Klimatisierung), EMV-Filterlüfter (Schaltschrank Klimatisierung), Austrittsfilter (Schaltschrank Klimatisierung)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.