|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYCUFX600 Herst.-Nr.: NSYCUFX600 EAN/GTIN: 3606480685484 |
| |
|
|  |  |
 | ClimaSys Metallfilter für Kühleinheit 600W. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Aluminium | Mit Filtermatte: | nein | EMV-Ausführung: | nein | Schutzart (IP): | IP34 | Filterklasse: | G2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Luftfilter Klimatechnik, Luftfilter Lüftungssystem, leistungsschütz 12v, luftfilter klimatechnik, Schrank-Lüfter, Lüftersystem (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Gehäuse/Schaltschrank Klimatisierung), EMV-Filterlüfter (Schaltschrank Klimatisierung), Austrittsfilter (Schaltschrank Klimatisierung) |
|  |  |
| |