| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYCCOTHI Herst.-Nr.: NSYCCOTHI EAN/GTIN: 3606480152559 |
| |
|
| | |
| Climasys-Thermostat mit umgekehrtem Kontakt °C Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom In: | 10 A | Einstellbereich Temperatur: | 0 °C | 60 °C | Montageart: | sonstige | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler | Mit Digital-Anzeige: | nein | Mit Hygrostat: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Schaltschrank, Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, schneider electric schaltschrank, thermostat schaltschrank, Kombiniertes Schaltschrankthermostat, Panelthermostat, Schrankthermostat, Thermostat, Thermostat (Schaltschrank), Thermostat für Schaltschrank, Thermostat mit Hygrostat |
| | |
| |