Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Climasys-Thermostat und elektronisches Hygrostat, Hygrotherm 9-30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Climasys-Thermostat und elektronisches Hygrostat, Hygrotherm 9-30V
Climasys-Thermostat und elektronisches Hygrostat, Hygrotherm 9-30V
Climasys-Thermostat und elektronisches Hygrostat, Hygrotherm 9-30V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCCOHYT30VID
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCCOHYT30VID
EAN/GTIN:
     3606480152573
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Climasys-Thermostat und elektronisches Hygrostat, Hygrotherm 9-30V
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Einstellbereich Temperatur:
-40 °C | 80 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Mit Digital-Anzeige:
ja
Mit Hygrostat:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, thermostat schaltschrank, Kombiniertes Schaltschrankthermostat, Panelthermostat, Schrankthermostat, Thermostat, Thermostat (Schaltschrank), Thermostat für Schaltschrank, Thermostat mit Hygrostat
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.