Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsgitter-Ausschnitt 291x291mm, Außen. 336x316mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgangsgitter-Ausschnitt 291x291mm, Außen. 336x316mm, IP54
Ausgangsgitter-Ausschnitt 291x291mm, Außen. 336x316mm, IP54
Ausgangsgitter-Ausschnitt 291x291mm, Außen. 336x316mm, IP54
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCAG291LPF
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAG291LPF
EAN/GTIN:
     3606480151552
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Prisma P und G Austrittsgitter aus Kunststoff. 291 x 291 mm Ausschnitt. Extern 336 x 316 mm. Zubehör für Wärmemanagement. Fixierungsmodus durch Clips. Luftstrom 350 m3/h. Eingespritzter Thermoplast (ASA PC). Grau RAL 7035 Außenteil. Schutzart IP30, IP54 und IP31.
Weitere Informationen:
Breite:
291 mm
Höhe:
291 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
ja
Montageart:
Schnappbefestigung
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, schneider electric austrittsfilter, austrittsfilter, badezimmerlüftung grau, Belüftungsflansch, Lüfterblech, Lüfterblech (Schaltschrank), Lüfterblech für Schaltschrank, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblech, Schranklüftung, Zubehör für Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.