Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsgitter-Ausschnitt, Kunststoff, 125x125mm, Außenabmess. 137x117mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgangsgitter-Ausschnitt, Kunststoff, 125x125mm, Außenabmess. 137x117mm IP54
Ausgangsgitter-Ausschnitt, Kunststoff, 125x125mm, Außenabmess. 137x117mm IP54
Ausgangsgitter-Ausschnitt, Kunststoff, 125x125mm, Außenabmess. 137x117mm IP54
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCAG125LPF
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAG125LPF
EAN/GTIN:
     3606480151538
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Lüftergitter
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Prisma P Kunststoff-Austrittsgitter. Ausschnitt 125 x 125 mm. Außen 170 x 150 mm. Zubehör für Wärmemanagement. Befestigungsmodus durch Schrauben oder Clipsen. 1 x G2 M1 synthetischer Standardfilter inkl. Schutzart IP54. Eingespritzter Thermoplast (ASA PC). Grau RAL 7035 Außenteil. Kompatibel mit ClimaSys CV-Lüfter.
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Höhe:
125 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
ja
Montageart:
Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Badezimmerlüftungen, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, schneider electric austrittsfilter, austrittsfilter, badezimmerlüftung grau, Belüftungsflansch, Lüfterblech, Lüfterblech (Schaltschrank), Lüfterblech für Schaltschrank, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblech, Schranklüftung, Zubehör für Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.