Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys Smart Ventilation - SmartFilter, G2, 291x291mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys Smart Ventilation - SmartFilter, G2, 291x291mm
ClimaSys Smart Ventilation - SmartFilter, G2, 291x291mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCAF291DG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAF291DG
EAN/GTIN:
     3606489559328
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
CSVS SmartFilter G2 (vorgefertigte Filtermatten, 291x291mm). Vorperforierte Aussparungen für Staubsensoren. Speziell für die Verwendung in ClimaSys Smart Ventilation Systemen. Filterklasse G2 Für grobe Staubkonzentration ohne Anforderungen an die Luftreinheit und Hygiene z.B. Textilfaser oder Haare. Zuluft für die Kühlung von Maschinen und Schaltgeräten, Kompressoren. Verpackungseinheit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
291 mm
Tiefe:
291 mm
Werkstoff:
sonstige
Mit Filtermatte:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Filterklasse:
G2
Weitere Suchbegriffe: Wandklimagerät, wandklimagerät, Ventilation, Smart, intelligent, G2, Filtereinsatz, Filter, CSVS, ClimaSys
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,762*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,762*
€ 28,27678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,542*
€ 26,82498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,822*
€ 25,96818
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,972*
€ 22,57668
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.