Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Stromverteilungsschiene, 7 Steckdosen, Überlastschutz, 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Stromverteilungsschiene, 7 Steckdosen, Überlastschutz, 1HE
Actassi, Stromverteilungsschiene, 7 Steckdosen, Überlastschutz, 1HE
Actassi, Stromverteilungsschiene, 7 Steckdosen, Überlastschutz, 1HE
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAPU19S7FA
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAPU19S7FA
EAN/GTIN:
     3606480172038
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Actassi, Stromverteilungsschiene, 7 Steckdosen, Überlastschutz, 1HE
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
7
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
440 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
76 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
ja
Schaltbar:
ja
SNMP:
nein
Mit Display:
nein
Auswertung:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Sicherung:
nein
Amperemeter:
nein
Mit Temperaturmessung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Weitere Suchbegriffe: Glas-Mikrofaserfilter, Glasfaserfilter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, schneider electric pdu, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose 7fach, 10 Zoll-Steckdosenleiste, 19 Zoll-Steckdosenleiste, Einbau-Steckdosenleiste, IT-Steckdosenleiste, Power distribution unit (PDU), Rackpower, Rack-Stromverteilung, Schaltschrank-Steckdosenleiste, Serverschrank-Stromversorgung, Steckdosenleiste 10 Zoll, Steckdosenleiste 19 Zoll, Steckdosenleiste für Schaltschrank, Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.