Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Stromverteilungsschiene, 8 Steckdosen, 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Stromverteilungsschiene, 8 Steckdosen, 1HE
Actassi, Stromverteilungsschiene, 8 Steckdosen, 1HE
Actassi, Stromverteilungsschiene, 8 Steckdosen, 1HE
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAPU19F8S
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAPU19F8S
EAN/GTIN:
     3606480172007
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Actassi, Stromverteilungsschiene, 8 Steckdosen, 1HE
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
95 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, schneider electric pdu, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste mit euroanschluss 8fach, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.