Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1600x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1600x800mm
2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1600x800mm
2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1600x800mm
Artikel-Nr.:
     3517A-51551194
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY2SP168
EAN/GTIN:
     3606485119885
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank
Spacial SF Außenbefestigung Seitenwände. 1600 x 800 mm. Vielseitige Anwendung. Gehäuse-Zubehör. Seitliche Montage. Fixierungsmodus durch unverlierbare Schrauben von der Außenseite des Gehäuses. Material Stahlblech, Beschichtung Epoxid-Polyesterpulver. Grau RAL 7035. Inklusive 2 Seitenwände und Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Seitewand, Seitenwände, Seitenplatte, Seitenteile, Rückwand, Spacial
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,38*
€ 166,31*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 69,00*
ab € 141,99*
€ 166,89*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 142,66*
€ 167,23*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 144,43*
€ 169,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,05*
€ 172,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.