Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand SF 1600x800mm Außenbefestigung NSY2SP168 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenwand SF 1600x800mm Außenbefestigung NSY2SP168 (VE2)
Seitenwand SF 1600x800mm Außenbefestigung NSY2SP168 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-51551194
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY2SP168
EAN/GTIN:
     3606485119885
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank

Seitenwand SF 1600x800mm Außenbefestigung NSY2SP168 (VE2)

Spacial SF Außenbefestigung Seitenwände. 1600 x 800 mm. Vielseitige Anwendung. Gehäuse-Zubehör. Seitliche Montage. Fixierungsmodus durch unverlierbare Schrauben von der Außenseite des Gehäuses. Material Stahlblech, Beschichtung Epoxid-Polyesterpulver. Grau RAL 7035. Inklusive 2 Seitenwände und Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,43*
€ 168,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 141,49*
€ 169,38*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 142,90*
€ 169,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,81*
€ 171,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 146,87*
€ 175,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.