Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPact NSX400F TM-DC 3P 36kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComPact NSX400F TM-DC 3P 36kA
ComPact NSX400F TM-DC 3P 36kA
ComPact NSX400F TM-DC 3P 36kA
Artikel-Nr.:
     C7775-LV438267
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV438267
EAN/GTIN:
     3606480711008
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
ComPact NSX400F TM-DC 3P 36kA
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsspannung:
750 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, DC, Gleichstrom, Gleichspannung, Compact, NSX, NS400F, Kompaktleistungsschalter, kompakte Leistungsschalter, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz, IEC 60947-2, IEC 60947, EN 50102, The...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.305,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.592,40*
€ 3.084,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.569,07*
€ 3.057,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.464,76*
€ 2.933,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.329,65*
€ 2.772,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.305,65*
€ 2.743,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.