Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4P leer NSX400F/N/H ohne Auslöser, kompakter Leistungsschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C7775-LV435026
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV435026
EAN/GTIN:
     3606480007156
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider
4P leer NSX400F/N/H ohne Auslöser, kompakter Leistungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Compact, NSX, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, kompakter Leistungsschalter, kompakt, kompakter Leistungsschutzschalter, kompakter Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Kompakter Schutzschalter, NSX100NA, NSX100F/N/H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.733,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,59*
€ 2.275,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.888,42*
€ 2.247,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.808,48*
€ 2.152,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.763,67*
€ 2.098,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.733,05*
€ 2.062,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.