| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LV435021 Herst.-Nr.: LV435021 EAN/GTIN: 3606480007132 |
| |
|
| | |
| 3P leer NSX400F/N/H ohne Auslöser, kompakter Leistungsschutzschalter Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 400 A | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Geeignet für Hutschienenmontage: | nein | Mit Ausgelöstmelder: | nein | Mit Unterspannungsauslöser: | nein | Polzahl: | 3 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: | vorne | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Motorantrieb optional: | ja | Motorantrieb integriert: | nein | Schutzart (IP): | IP40 | Bemessungsspannung: | 690 V | Hutschienenmontage optional: | nein | Komplettgerät mit Schutzeinheit: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Compact, NSX, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, kompakter Leistungsschalter, kompakt, kompakter Leistungsschutzschalter, kompakter Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Kompakter Schutzschalter, NSX100NA, NSX100F/N/H |
| | |
| |