Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ComPact NSX100H, Micrologic 4.2, 40A, 3P 3d, 70kA/415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter ComPact NSX100H, Micrologic 4.2, 40A, 3P 3d, 70kA/415V
Leistungsschalter ComPact NSX100H, Micrologic 4.2, 40A, 3P 3d, 70kA/415V
Leistungsschalter ComPact NSX100H, Micrologic 4.2, 40A, 3P 3d, 70kA/415V
Artikel-Nr.:
     C7775-LV433858
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV433858
EAN/GTIN:
     3606481354341
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider
Leistungsschalter Compact NSX.100F, 3-polig, 3d, Nennstrom 40A, 50kA bei 415V, Betriebsspannung (Ue) 690V, Isolationsspannung (Ui) 800V.Compact NSX zum Schutz von Anlagen, Motoren und Generatoren. Außerdem für Spezielle Anwendungen (400 Hz, 16 2/3 Hz) und Anwendungen mit Schutz und Messbedarf .Technologie der Auslöseeinheit: bei Kurzschluss magnetisch, bei Überlast thermomagnetisch oder elektronisch.Das Auslösesystem Micrologic erfüllt folgende Normen: IEC 60947-1 und -2, Nema AB1, UL508, CCC, EAC
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
65 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
17 A | 48 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
24.3 A | 400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
5
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit Unterspannungsauslöser:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
440 V
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Auslöseeinheit, Micrologic, VIGI, NSX, Compact, FI-Schutz, Differenzstrom, NS-Schutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.488,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.629,27*
€ 4.318,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.603,86*
€ 4.288,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.527,64*
€ 4.197,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.502,24*
€ 4.167,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.488,32*
€ 4.151,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.