Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSX400F+ Micrologic 2.3 4P4D 63-250A,36Ka/415V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSX400F+ Micrologic 2.3 4P4D 63-250A,36Ka/415V AC
NSX400F+ Micrologic 2.3 4P4D 63-250A,36Ka/415V AC
NSX400F+ Micrologic 2.3 4P4D 63-250A,36Ka/415V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-LV432683
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV432683
EAN/GTIN:
     3606480015120
Suchbegriffe:
Kompakter Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Nsx400F+Ml 2.3 4P4D 63-250A,36Ka/415V AC
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63 A | 250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
135 A | 2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutz, Compact, AC, Wechselstrom, Wechselspannung, NSX, NSX400F, Kompaktleistungsschalter, kompakte Leistungsschalter, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz, IEC 60947-2, IEC 6...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.998,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.266,71*
€ 5.077,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.229,42*
€ 5.033,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.081,42*
€ 4.856,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.014,72*
€ 4.777,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.998,52*
€ 4.758,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.