Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSX400F Grundsch. 3P 400A F. 36Ka/415V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSX400F Grundsch. 3P 400A F. 36Ka/415V AC
NSX400F Grundsch. 3P 400A F. 36Ka/415V AC
NSX400F Grundsch. 3P 400A F. 36Ka/415V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-LV432413
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV432413
EAN/GTIN:
     3606480006876
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider
Compact NSX. Grundgeräte (Compact NSX ohne Auslösesystem). Compact NSX400F. Nennstrom 400 A, Polzahl 3P, Schaltvermoegen Icu 400-415V 36 kA. Getrennte Lieferung von Grundgerät und/oder Auslösesystem. 3-polig in Festeinbau. Micrologic E Direkter Datenzugriff auf die wichtigsten elektrischen Daten sind verfügbar - I, U, P, Q, S, f, cos ?, Energie, THD-. Wartungsinformationen (Temperaturprofil, Lastprofil und Schaltspielzähler, Kontaktverschleiß).
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Anlagenschutz, Compact, AC, Wechselstrom, Wechselspannung, NSX, NSX400F, Kompaktleistungsschalter, kompakte Leistungsschalter, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz, IEC 60947-2, IEC 6...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.696,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.906,03*
€ 2.268,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.887,97*
€ 2.246,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.799,95*
€ 2.141,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.748,85*
€ 2.081,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.696,03*
€ 2.018,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.