| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LV432109 Herst.-Nr.: LV432109 EAN/GTIN: 3606480017216 |
| |
|
| | |
| 3p3D Micrologic 6,3 E 400A Auslöser, für NSX400/630 Leistungsschalter Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 100 A | 400 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 4400 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 4800 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 400 A | Polzahl: | 3 | Kurzschlussauslöserfunktion: | verzögert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Compact, NSX, NSX430/630, NSX430-630, Auslösegerät, Überstromauslösesystem, Messfunktion, Micrologic, Auslöseeinheit, Überwachungseinheit, Steuergerät, Leistungsmessung, Energiemessung, Steuersystem, Auslösesystem, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, unverzögerter Kurzschlussschutz, Einschub, Einschubtechnik, Fest, Festeinbau, UL 508, IEC 60947-2, EN 60947-2, IEC 60529 |
| | |
| |