Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSX250H+TM200D 4P4D 140-200A,70Ka/415V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSX250H+TM200D 4P4D 140-200A,70Ka/415V AC
NSX250H+TM200D 4P4D 140-200A,70Ka/415V AC
NSX250H+TM200D 4P4D 140-200A,70Ka/415V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-LV431691
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV431691
EAN/GTIN:
     3606480014659
Suchbegriffe:
Kompakter Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Der Compact NSX250 (200A/70kA@415VAC) ist ein kompletter Leistungsschalter in Festeinbau, der für die Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen ausgelegt ist. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für alle Standard- und spezifischen Anwendungen. Diese 4-polige Version (140x161x86 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
175 A | 250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000 A | 2000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000 A | 2000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Compact, AC, Wechselstrom, Wechselspannung, NSX, NSX250H, TM, TM200D, Kompaktleistungsschalter, kompakte Leistungsschalter, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz, IEC 60947-2, IEC 60947...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.860,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.099,94*
€ 3.688,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.059,43*
€ 3.640,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.941,95*
€ 3.500,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.885,34*
€ 3.433,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.860,76*
€ 3.404,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.