| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LV431485 Herst.-Nr.: LV431485 EAN/GTIN: 3606480017391 |
| |
|
| | |
| Das Micrologic 2.2G ist ein elektronisches 4-poliges Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern vom Typ Compact NSX 250 eingesetzt wird. Er verfügt über einen einstellbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen einstellbaren kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz und einen unverzögerten Kurzschlussschutz in Festeinbau. Der Neutralleiterschutz kann mit einem Schalter mit 3 Positionen eingestellt werden. Micrologic 2. G zeigt Überlasten mit Alarm-LEDs an. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundrahmen PowerTag NSX und Compact NSX kombiniert wird. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 90 A | 250 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 3000 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 3000 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Polzahl: | 4 | Kurzschlussauslöserfunktion: | verzögert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Compact, NSX, NSX250, Auslösegerät, Überstromauslösesystem, Messfunktion, Micrologic, Auslöseeinheit, Überwachungseinheit, Steuergerät, Leistungsmessung, Energiemessung, Steuersystem, Auslösesystem, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, unverzögerter Kurzschlussschutz, Einschub, Einschubtechnik, Fest, Festeinbau, UL 508, IEC 60947-2, EN 60947-2, IEC 60529, Generatorschutz |
| | |
| |