Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSX160F + Micrologic 2.2 4P4D 57-160A,36Ka/415V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSX160F + Micrologic 2.2 4P4D 57-160A,36Ka/415V AC
NSX160F + Micrologic 2.2 4P4D 57-160A,36Ka/415V AC
NSX160F + Micrologic 2.2 4P4D 57-160A,36Ka/415V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-LV430780
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV430780
EAN/GTIN:
     3606480010002
Suchbegriffe:
Kompakter Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Der Compact NSX160 (160A/36kA@415VAC) ist ein kompletter Leistungsschalter in Festeinbau, der für die Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen ausgelegt ist. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für alle Standard- und spezifischen Anwendungen. Dieses Produkt umfasst ein elektronisches Auslösegerät Micrologic 2.0 und ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur. Diese 4-polige Version (140x161x86 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
57 A | 160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
86 A | 1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, Anlagenschutz, Compact, AC, Wechselstrom, Wechselspannung, NSX, NSX160F, Kompaktleistungsschalter, kompakte Leistungsschalter, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz, IEC 60947-2, IEC 6...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.185,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,60*
€ 1.631,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,66*
€ 1.618,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,36*
€ 1.547,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,93*
€ 1.449,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,43*
€ 1.410,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.